vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U04100.125.0550 Vít nắp lục giác cấp 8 1-1/4-7 x 5-1/2 | AB9RMZ 2EY77

APPROVED VENDOR U04100.125.0550 Vít nắp lục giác Lớp 8 1-1 / 4-7 x 5-1 / 2

Trong kho
Khoản mục: AB9RMZ phần: U04100.125.0550Tham chiếu chéo: 2EY77
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
€23.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread8
đường kính1.25 "
Kết thúcTrơn
Lớp8
Chiều cao đầu25 / 32 "
Loại đầuHex
Trưởng Width1.875 "
Chiều dài dưới đầu5.5 "
Vật chấtThép hợp kim
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ2-3 / 4 "
Độ cứng RockwellC33 đến C39
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo150,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề2.75 "
Kích thước chủ đề7
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158066
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./Threadđường kínhKết thúcĐịa bích.LớpChiều cao đầuLoại đầuTrưởng WidthGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT HVHS.000059.50 Vít đầu lục giác B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "Trơn-B725 / 64 "Nặng1 1 / 16 "€78.82
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT HVHS.000104.50 Vít đầu lục giác B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "Trơn-B725 / 64 "Nặng1 1 / 16 "€110.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.125.0550 Vít nắp lục giác Lớp 8 1-1 / 4-7 x 5-1 / 2
€23.81 /đơn vị