U04100.062.0325 | Vít lục giác cấp 8 5/8-11 X 3-1/4, 5pk | 22tg27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U04100.062.0325 Vít nắp lục giác cấp 8 5/8-11 X 3-1/4, 5PK | AB7ALL 22TG27

APPROVED VENDOR U04100.062.0325 Vít đầu lục giác Lớp 8 5/8-11 X 3-1/4, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB7ALL phần: U04100.062.0325Tham chiếu chéo: 22TG27 / 42HK44
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
€17.04 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread5 / 8 "-11
đường kính5 / 8 "
Kết thúcTrơn
Lớp8
Chiều cao đầu25 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width15 / 16 "
Chiều dài dưới đầu3.25 "
Vật chấtThép
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1-1 / 2 "
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.5 "
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.75
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./Threadđường kínhKết thúcĐịa bích.LớpChiều cao đầuLoại đầuTrưởng WidthGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít đầu lục giác 4RXH8 Lớp 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Kẽm rõ ràng43 / 64 "521 / 64 "Khóa mặt bích1 / 2 "€211.55
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít đầu lục giác 4XLV6 Cấp 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Mạ kẽm-513 / 64 "Hex1 / 2 "€159.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.062.0325 Vít đầu lục giác Lớp 8 5/8-11 X 3-1/4, 5PK
€17.04 /đóng gói