U04100.025.0150 | Vít lục giác cấp 8 1/4-20 X 1-1/2 - Pk100 | 2ea47 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U04100.025.0150 Vít nắp lục giác cấp 8 1/4-20 X 1-1/2, 100PK | AB9NAT 2EA47

APPROVED VENDOR U04100.025.0150 Vít đầu lục giác Lớp 8 1/4-20 X 1-1/2, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB9NAT phần: U04100.025.0150Tham chiếu chéo: 2EA47 / 42HJ04

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€19.75 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
đường kính1 / 4 "
Kết thúcTrơn
Lớp8
Chiều cao đầu5 / 32 "
Loại đầuHex
Trưởng Width7 / 16 "
Chiều dài dưới đầu1.5 "
Vật chấtThép hợp kim
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ3 / 4 "
Nạp tiền2EA47
Độ cứng RockwellC33 đến C39
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo150,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3 / 4 "
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.1
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./Threadđường kínhKết thúcĐịa bích.LớpChiều cao đầuLoại đầuTrưởng WidthGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT HVHS.000059.50 Vít đầu lục giác B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "Trơn-B725 / 64 "Nặng1 1 / 16 "€78.82
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT HVHS.000104.50 Vít đầu lục giác B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "Trơn-B725 / 64 "Nặng1 1 / 16 "€110.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.025.0150 Vít đầu lục giác Lớp 8 1/4-20 X 1-1/2, 100PK
€19.75 /đóng gói