U04006.075.0750 | Bu lông kết cấu 3/4-10 Chiều dài 7-1/2", 5pk | 1re91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U04006.075.0750 Structural Bolt 3/4-10 7-1/2 Length, 5PK | AB3BTC 1RE91

APPROVED VENDOR U04006.075.0750 Bulông kết cấu 3/4-10 Chiều dài 7-1/2", 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB3BTC phần: U04006.075.0750Tham chiếu chéo: 1RE91 / 166Y27

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€22.47 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết cấu Bolt
Kết thúcTrơn
LớpA325
Đầu Dia.1.25 "
Chiều cao đầu15 / 32 "
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể7.5 "
Độ cứng RockwellC25 đến C34
Độ bền kéo120,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.375 "
Kích thước chủ đề3 / 4-10
Loại sợiUNC
KiểuĐầu Hex nặng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.86
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS7318152030
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.075.0750 Bulông kết cấu 3/4-10 Chiều dài 7-1/2", 5PK
€22.47 /đóng gói