U01209.025.0150 | Tap Bu Lông Thép 1/4-20 X 1 1/2 - Pk100 | 2ba83 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U01209.025.0150 Tap Bolt Steel 1/4-20 X 1 1/2, 100PK | AB9CBR 2BA83

APPROVED VENDOR U01209.025.0150 Thép Bulông Tap 1/4-20 X 1 1/2, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB9CBR phần: U01209.025.0150Tham chiếu chéo: 2BA83
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
€11.10 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhấn Bolt
Lớp2A
Có thể so sánh vớiThuộc tính loại 4.6
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
Kết thúcZinc
LớpA
Chiều cao đầu11 / 64 "
Loại đầuChốt đầu Hex
Trưởng Width7 / 16 "
Chiều dài dưới đầu1.5 "
Vật chấtThép carbon thấp
Độ cứng RockwellB69
Kích thước máy1/4-20 x 1-1/2"
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo60,000 PSI
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.5 "
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.09
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS7318158069
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U01209.025.0150 Thép Bulông Tap 1/4-20 X 1 1/2, 100PK
€11.10 /đóng gói