U01200.125.1400 | Vít lục giác cấp 5 1-1/4-7 X 14 | 29đk57 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U01200.125.1400 Hex Cap Screw Grade 5 1-1/4-7 x 14 | AB8TYC 29DK57

APPROVED VENDOR U01200.125.1400 Vít nắp Hex Lớp 5 1-1 / 4-7 x 14

Trong kho
Khoản mục: AB8TYC phần: U01200.125.1400Tham chiếu chéo: 29DK57 / 156N16
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
€96.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread8
đường kính1.25 "
Kết thúcMạ kẽm
Lớp5
Chiều cao đầu25 / 32 "
Loại đầuHex
Chiều dài dưới đầu14 "
Vật chấtThép carbon
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ2-3 / 4 "
Độ cứng RockwellC19 đến C30
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo105,000 đến 120,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3"
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.79
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.125.1400 Vít nắp Hex Lớp 5 1-1 / 4-7 x 14
€96.63 /đơn vị