U01200.100.0425 | Vít lục giác cấp 5 1-8 X 4-1/4, 5pk | 29đk51 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U01200.100.0425 Vít nắp lục giác cấp 5 1-8 X 4-1/4, 5PK | AB8TXX 29DK51

APPROVED VENDOR U01200.100.0425 Vít đầu lục giác Lớp 5 1-8 X 4-1/4, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB8TXX phần: U01200.100.0425Tham chiếu chéo: 29DK51 / 42HH44
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
€55.45 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread1 "-8
đường kính1"
Kết thúcMạ kẽm
Lớp5
Chiều cao đầu39 / 64 "
Loại đầuHex
Chiều dài dưới đầu4.25 "
Vật chấtThép carbon
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ2-1 / 4 "
Độ cứng RockwellC19 đến C30
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo105,000 đến 120,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề2.25 "
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.56
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.100.0425 Vít đầu lục giác Lớp 5 1-8 X 4-1/4, 5PK
€55.45 /đóng gói