U01100.062.0001 | Lục Giác Lớp 5 5/8-11 - Pk25 | 3xtn7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U01100.062.0001 Đai ốc lục giác Lớp 5 5/8-11, 25PK | AD3BQV 3XTN7

APPROVED VENDOR U01100.062.0001 Đai ốc Hex Lớp 5 5/8-11, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AD3BQV phần: U01100.062.0001Tham chiếu chéo: 3XTN7
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
€15.54 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex Nut
Vật liệu cơ bảnThép carbon
Kích thước Dia./Thread5 / 8 "-11
Kết thúcTrơn
Lớp5
Chiều cao35 / 64 "
Vật chấtThép carbon
Loại hạtHex Nut
Độ cứng RockwellC19 đến C30
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuFull
Chiều rộng15 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)16.99
Mã HS7318160085
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U01100.062.0001 Đai ốc Hex Lớp 5 5/8-11, 25PK
€15.54 /đóng gói