U01080.037.0050 | Bộ Ổ Cắm Cốc Vít 3/8-16 X 1/2 - Pk100 | 5nzz1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U01080.037.0050 Socket Set Screw Cup 3/8-16 X 1/2, 100PK | AE4YHK 5NZZ1

APPROVED VENDOR U01080.037.0050 Bộ ổ cắm Chén vít 3/8-16 X 1/2, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AE4YHK phần: U01080.037.0050Tham chiếu chéo: 5NZZ1 / 159Z63

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€38.06 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đặt ổ cắm
Lớp3A
Tương đương thập phân0.375 "
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúcTrơn
Chiều cao đầu9 / 32 "
Trưởng Width3 / 8 "
Vật chất1018-1022 Thép cacbon
Chiều dài tổng thể1 / 2 "
Điểm Dia.13 / 64 "
Vật liệu điểm1018/1022 Thép
Loại điểmCup
Độ cứng RockwellHR15N 83 Độ cứng bề mặt tối thiểu
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề3 / 8-16
KiểuUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)5.72
Chiều rộng tàu (cm)9.21
Mã HS7318158020
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpTương đương thập phânKích thước ổ đĩaLoại ổKết thúcChiều cao đầuTrưởng WidthVật chấtGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 121081-PR Bộ ổ cắm Hình nón vít 10-32 x 3/16 - Gói 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex socketOxit đen--Thép hợp kim€43.53
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 121126-PR Bộ ổ cắm Hình nón vít 1/4-28 x 3/8 - Gói 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex socketOxit đen--Thép hợp kim€43.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.037.0050 Bộ ổ cắm Chén vít 3/8-16 X 1/2, 100PK
€38.06 /đóng gói