U01080.025.0087 | Bộ ổ cắm Cốc vít 1/4-20 X 7/8, 100pk | 25j630 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U01080.025.0087 Bộ ổ cắm Cốc vít 1/4-20 X 7/8, 100PK | AB8FVM 25J630

APPROVED VENDOR U01080.025.0087 Bộ ổ cắm Chén vít 1/4-20 X 7/8, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB8FVM phần: U01080.025.0087Tham chiếu chéo: 25J630 / 159J65
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
€42.47 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đặt ổ cắm
Lớp2A
Tương đương thập phân0.250 "
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcTrơn
Chiều cao đầu3 / 16 "
Trưởng Width1 / 4 "
Vật chất1018-1022 Thép cacbon
Chiều dài tổng thể7 / 8 "
Điểm Dia.1 / 8 "
Vật liệu điểm1018/1022 Thép
Loại điểmCup
Độ cứng RockwellHR15N 83 Độ cứng bề mặt tối thiểu
Kích thước chủ đề1 / 4-20
KiểuThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7318158020
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.025.0087 Bộ ổ cắm Chén vít 1/4-20 X 7/8, 100PK
€42.47 /đóng gói