U01060.056.0175 | Vít lục giác cấp 5 9/16-18 X 1-3/4 - Pk10 | 3fnv4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U01060.056.0175 Vít nắp lục giác cấp 5 9/16-18 X 1-3/4, 10PK | AC9CRY 3FNV4

APPROVED VENDOR U01060.056.0175 Vít đầu lục giác Lớp 5 9/16-18 X 1-3/4, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AC9CRY phần: U01060.056.0175Tham chiếu chéo: 3FNV4 / 42HD51
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
€17.85 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread9 / 16 "-18
đường kính9 / 16 "
Kết thúcTrơn
Lớp5
Chiều cao đầu23 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width13 / 16 "
Chiều dài dưới đầu1.75 "
Vật chấtThép
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1-3 / 8 "
Vật chứng85,000 psi
Độ cứng RockwellC25 đến C34
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo120,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.75 "
Kích thước chủ đề18
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318159000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.056.0175 Vít đầu lục giác Lớp 5 9/16-18 X 1-3/4, 10PK
€17.85 /đóng gói