U01049.037.0075 | Vít Khóa Lục Giác Cấp 5 3/8-16 X 3/4 - Pk25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U01049.037.0075 Vít khóa lục giác cấp 5 3/8-16 X 3/4, 25PK | AB9UUC 2FE22

APPROVED VENDOR U01049.037.0075 Vít khóa lục giác Lớp 5 3/8-16 X 3/4, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AB9UUC phần: U01049.037.0075Tham chiếu chéo: 2FE22
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
€27.77 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít khóa đầu Hex
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread3 / 8 "-16
đường kính3 / 8 "
Kết thúcMạ kẽm
Địa bích.13 / 16 "
Lớp5
Chiều cao đầu3 / 8 "
Loại đầuKhóa mặt bích
Trưởng Width9 / 16 "
Chiều dài dưới đầu3 / 4 "
Vật chấtThép
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ3 / 4 "
Độ cứng RockwellC25 đến C34
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo120,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3 / 4 "
Kích thước chủ đề16
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U01049.037.0075 Vít khóa lục giác Lớp 5 3/8-16 X 3/4, 25PK
€27.77 /đóng gói