APPROVED VENDOR Bộ giảm tốc đồng tâm TCCRED20X15, Tương thích Tri Clover, Kiểu kẹp, Kích thước 2 x 1.5 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm đồng tâm |
Vật chất | 304 thép không gỉ |
Chiều dài tổng thể | 3" |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
TCCRED10X050 | 2" | - | RFQ
| |
TCCRED10X075 | 2" | - | RFQ
| |
TCCRED15X10 | 3" | - | RFQ
| |
TCCRED20X10 | 5" | - | RFQ
| |
TCCRED25X15 | 5" | - | RFQ
| |
TCCRED25X20 | 3" | - | RFQ
| |
TCCRED30X15 | 7" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.