APPROVED VENDOR Áo kẹp TC60TEE, Kích thước 6 inch, Tương thích với Tri Clover
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tee |
Sản phẩm | Mô hình | Đường kính lỗ khoan. | Địa bích. | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
TC10TEE-SL | 0.875 " | 1.984 " | 4.75 " | - | RFQ
| |
TC15TEE-SL | 1.375 " | 1.984 " | 5.5 " | - | RFQ
| |
TC20TEE-SL | 1.875 " | 2.516 " | 7" | - | RFQ
| |
TC05TEE | - | 1" | 4.75 " | - | RFQ
| |
TC075TEE | - | - | - | - | RFQ
| |
TC10TEE | 0.875 " | 1.984 " | 4.75 " | - | RFQ
| |
TC15TEE | 1.375 " | 1.984 " | 5.5 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.