APPROVED VENDOR Miếng đệm silicon TC30GASSIL, Kích thước 3 inch, Tương thích với Tri Clover
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gasket |
Bên trong Dia. | 2.875 " |
Vật chất | silicone |
Bên ngoài Dia. | 3.5 " |
Phạm vi nhiệt độ | -58 ° F đến 446 ° F |
Sản phẩm | Mô hình | Bên trong Dia. | Vật chất | Phạm vi nhiệt độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
40MPU-300 | 2-7 / 8 " | Buna n | -30 ° F đến 250 ° F | - | RFQ
| |
40MPFE-300 | 2-7 / 8 " | EPDM | -20 ° F đến 300 ° F | - | RFQ
| |
TC30GASVIT | 2.875 " | Viton FKM | -25 ° F đến 400 ° F | - | RFQ
| |
TC30GASPTFE | 2.875 " | PTFE | -100 ° F đến 500 ° F | - | RFQ
| |
40MPG-300 | 2-7 / 8 " | PTFE | -100 ° F đến 500 ° F | - | RFQ
| |
40RXPX-F-300 | 2-7 / 8 " | silicone | -40 ° F đến 450 ° F | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.