APPROVED VENDOR TC30GASEPDM Vòng đệm vệ sinh, EPDM, Kích thước 3 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gasket vệ sinh |
Bên trong Dia. | 2.875 " |
Vật chất | EPDM |
Bên ngoài Dia. | 3.5 " |
Phạm vi nhiệt độ | -30 ° F đến 300 ° F |
Sản phẩm | Mô hình | Bên trong Dia. | Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
TC05GASEPDM | 0.375 " | 0.875 " | - | RFQ
| |
TC20GASEPDM | 1.875 " | 2.5 " | - | RFQ
| |
TC25GASEPDM | 2.375 " | 3" | - | RFQ
| |
TC40GASEPDM | 3.875 " | 4.6 " | - | RFQ
| |
TC80GASEPDM | 7.875 " | 8.5 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.