APPROVED VENDOR Van màng TC10VDIA, Kích thước 1 inch, Tương thích Tri Clover
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van màng |
Khoan | 0.875 " |
Địa bích. | 1.984 " |
Vật chất | 316 thép không gỉ |
Chiều dài tổng thể | 5" |
Chất liệu ghế | PTFE và EPDM |
Sản phẩm | Mô hình | Khoan | Địa bích. | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
TC05VDIA | 0.375 " | 0.984 " | 4.25 " | - | RFQ
| |
TC075VDIA | 0.625 " | 0.984 " | 4.625 " | - | RFQ
| |
TC10VDIA-3W | - | - | - | - | RFQ
| |
TC15VDIA | - | - | - | - | RFQ
| |
TC15VDIA-3W | - | - | - | - | RFQ
| |
TC20VDIA | 1.875 " | 2.516 " | 7.5 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.