APPROVED VENDOR TC075GASPTFE Vòng đệm PTFE, Vòng đệm PTFE, Kích thước 1 inch, Tương thích Tri Clover, Nhập khẩu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gasket |
Bên trong Dia. | 0.625 " |
Vật chất | Teflon |
Bên ngoài Dia. | 0.875 " |
Phạm vi nhiệt độ | -100 ° F đến 500 ° F |
Sản phẩm | Mô hình | Bên trong Dia. | Vật chất | Phạm vi nhiệt độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
40MPU-050 | 3 / 8 " | Buna n | -30 ° F đến 250 ° F | - | RFQ
| |
TC075GASEPDM | 0.625 " | EPDM | -30 ° F đến 300 ° F | - | RFQ
| |
42MPG-050 | 3 / 8 " | PTFE | -100 ° F đến 500 ° F | - | RFQ
| |
TC05GASPTFE | 0.375 " | Teflon | -100 ° F đến 500 ° F | - | RFQ
| |
TC05GASSIL | 0.375 " | silicone | -58 ° F đến 446 ° F | - | RFQ
| |
TC075GASSIL | 0.625 " | silicone | -58 ° F đến 446 ° F | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.