Tac1216.1-100 | Đinh Tán Bán Ống 3/16 X 1/2 Inch - Pk100 | 1hdl8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TAC1216.1-100 Đinh tán hình bán nguyệt 3/16 X 1/2 Inch, 100PK | AA9XBJ 1HDL8

APPROVED VENDOR TAC1216.1-100 Đinh tán bán ống 3/16 X 1/2 inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AA9XBJ phần: TAC1216.1-100Tham chiếu chéo: 1HDL8
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
€34.91 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán bán hình ống
Kết thúcTrơn
Dải lưới0.370 đến 0.410 "
Đầu Dia.0.375 "
Chiều cao đầu0.06 "
Loại đầuGiàn
Kích thước lỗ0.201 "
Đinh tán.3 / 16 "
Chiều dài đinh tán1 / 2 "
Vật liệu đinh tánNhôm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8308206000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR TAC1216.1-100 Đinh tán bán ống 3/16 X 1/2 inch, 100PK
€34.91 /đóng gói