APPROVED VENDOR T07225WPB-G1.75M Đầu vít trang trí gỗ #7 X 2-1/4", 1750PK
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vít gỗ |
Loại ổ | 6 thùy |
Kích thước trình điều khiển | #1 |
Kết thúc | Trơn |
Góc đầu | Không |
Đầu Dia. | 0.230 " |
Loại đầu | Tỉa |
Chiều dài | 2.25 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Kích thước máy | #7 |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.43 |
Chiều dài tàu (cm) | 26.67 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 7318141030 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.