vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT STR60212C80 Vít vai 3/8-16 x Dài 5 inch | AB8JJG 25L462

APPROVED VENDOR STR60212C80 Vít vai 3 / 8-16 x 5 inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AB8JJG phần: STR60212C80Tham chiếu chéo: 25L462

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€150.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổHex socket
Đầu Dia.0.729-0.750 "
Chiều cao đầu0.302 đến 0.312 "
Kiểu đầuTiêu chuẩn
Vật chất316 thép không gỉ
Min. Sức căng70000 psi
Độ cứng RockwellB55
Sức chống cắtKHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ
Dia vai.1 / 2 "
Chiều dài vai5"
Độ dài vai+/- 0.005 "
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm viKhông được đánh giá
Độ dài chủ đề5 / 8 "
Kích thước chủ đề3 / 8-16

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318158030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpKích thước ổ đĩaLoại ổKết thúcĐầu Dia.Chiều cao đầuKiểu đầuVật chấtGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT PAT4314 Vít vai bằng thép không gỉ 4-40 1/2 inch - Gói 5 | AB2WPX 1PE58 P43142A-rãnhTrơn1 / 4 "1 / 8 "Tiêu chuẩn18-8 thép không gỉ€53.34
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT PAT4319 Vít vai bằng thép không gỉ 8-32 3/8 inch - Gói 5 chiếc | AB2WQM 1PE72 P43192A-rãnhTrơn5 / 16 "5 / 32 "Tiêu chuẩn18-8 thép không gỉ€65.15
VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24. Tháng 4328 10 Vít vai Thép không gỉ 24-1 4/10 L - Gói 9 | AE6HGF 50JUXNUMX 24. Tháng 4328 XNUMX2A-rãnhTrơn3 / 8 "3 / 16 "Tiêu chuẩn18-8 thép không gỉ€89.92
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 7007SSPH Vít vai Thép không gỉ 4-40 1/2 - Gói 5 | AE9HYK 6JY89 7007SSPH2A#1PhillipsTrơn1 / 4 "1 / 8 "Tiêu chuẩn18-8 thép không gỉ€56.00
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 7013SSPH Vít vai Thép không gỉ 6-32 7/16 - Gói 5 | AE9HYR 6JY95 7013SSPH2A#2PhillipsTrơn9 / 32 "1 / 8 "Tiêu chuẩn18-8 thép không gỉ€54.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR STR60212C80 Vít vai 3 / 8-16 x 5 inch Chiều dài
€150.47 /đơn vị