Trượt062125 | Các loại chốt lò xo, 450 chiếc | 6lf71 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SLPIN062125 Các loại chốt lò xo, 450 chiếc | AE9PWU 6LF71

APPROVED VENDOR SLPIN062125 Ghim lò xo các loại, 450 viên

Trong kho
Khoản mục: AE9PWU phần: SLPIN062125Tham chiếu chéo: 6LF71

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€88.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhân loại ghim mùa xuân
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép carbon
Số lượng các mảnh450
Số lượng18
KiểuMùa xuân có rãnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)27.69
Chiều rộng tàu (cm)17.27
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR SLPIN062125 Ghim lò xo các loại, 450 viên
€88.36 /đơn vị