Sp00003481 | Loại ống lót khoan Máy ép không đầu Fit Kích thước mũi khoan 5/8 In | 11f999 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SP00003481 Loại ống lót máy khoan Máy ép không đầu vừa vặn Kích thước mũi khoan 5/8 In | AA3AUP 11F999

APPROVED VENDOR SP00003481 Loại ống lót máy khoan Không đầu Báo chí vừa vặn Kích thước mũi khoan 5/8 In

Trong kho
Khoản mục: AA3AUP Kiểu: SP00003481Tham chiếu chéo: 11F999
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
€22.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng lót khoan
Loại ống lótBáo chí không đầu phù hợp
Dung sai đồng tâm0.0005 "TIR Max
Kích thước khoan5 / 8 "
Kết thúcTHÉP
Độ cứngRC 62-64
Bên trong Dia.5 / 8 "
Bên trong Dia. Lòng khoan dung0.0001- + 0.0005 "
Vật chất52100 Thru cứng lại
Bên ngoài Dia.3 / 4 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+0.0015 - +0.0018 "
Chiều dài tổng thể1.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)4.45
Chiều dài tàu (cm)1.91
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8207907585
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểLoại ống lótDung sai đồng tâmKích thước khoanBên trong Dia.Bên trong Dia. Lòng khoan dungBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SP00000067 Ống lót máy khoan Loại không đầu Máy ép Fit Kích thước mũi khoan 1/2 In | AA3ATR 11F976 SP000000671 / 2 "Báo chí không đầu phù hợp0.0003 "TIR Max1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+0.0014 - +0.0017 "€13.62
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SP00000651 Ống lót máy khoan Loại Máy ép không đầu Kích cỡ mũi khoan vừa vặn 0.251 In | AA3ATT 11F977 SP000006511 / 2 "Báo chí không đầu phù hợp0.0003 "TIR Max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "1 / 2 "+0.0014 - +0.0017 "€9.10
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SP000009547 Ống lót máy khoan Loại không đầu Máy ép Fit Kích thước mũi khoan 1/4 In | AA3ATU 11F978 SP0000095475 / 16 "Báo chí không đầu phù hợp với tường mỏng0.0003 "TIR Max1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+0.0013 - +0.0016 "€8.02
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SP00001049 Ống lót máy khoan Loại không đầu Máy ép Fit Kích thước mũi khoan 1/2 In | AA3ATV 11F979 SP000010491"Báo chí không đầu phù hợp0.0003 "TIR Max1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+0.0014 - +0.0017 "€17.25
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SP00001433 Ống lót máy khoan Loại không đầu Máy ép Fit Kích thước mũi khoan 1/4 In | AA3ATW 11F982 SP000014335 / 8 "Báo chí không đầu phù hợp với tường mỏng0.0003 "TIR Max1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+0.0013 - +0.0016 "€15.97
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SP00001466 Ống lót máy khoan Loại không đầu Máy ép Fit Kích thước mũi khoan 0.251 In | AA3ATX 11F983 SP000014661 / 4 "Báo chí không đầu phù hợp0.0003 "TIR Max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "13 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€11.64
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SP00001526 Ống lót máy khoan Loại không đầu Máy ép Fit Kích thước mũi khoan 0.251 In | AA3ATY 11F984 SP000015261 / 4 "Báo chí không đầu phù hợp với tường mỏng0.0003 "TIR Max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "7 / 16 "+0.0014 - +0.0017 "€11.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR SP00003481 Loại ống lót máy khoan Không đầu Báo chí vừa vặn Kích thước mũi khoan 5/8 In
€22.93 /đơn vị