APPROVED VENDOR Ghế thay thế van bướm SEATTC30VBFV-SIL, Kích thước 3 inch, Silicone
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ghế thay thế |
Chiều cao | 1" |
Bên trong Dia. | 3" |
Kích thước lỗ lắp | 0.45 " |
Bên ngoài Dia. | 3.6 " |
Chiều dày | 0.3 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dày | Đường kính lỗ khoan. | Địa bích. | Chiều cao | Bên trong Dia. | Mục | Kích thước lỗ lắp | Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLT6MMX25MM | - | - | - | - | - | Bolt | - | - | - | RFQ
| |
NUTM6SS | - | - | - | - | - | Điên | - | - | - | RFQ
| |
SEATTC10VBFV-SIL | 0.3 " | - | - | 0.75 " | 0.85 " | Ghế thay thế | 0.42 " | 1.45 " | - | RFQ
| |
SEATTC15VBFV-SIL | 0.325 " | - | - | 0.93 " | 1.45 " | Ghế thay thế | 0.45 " | 2.1 " | - | RFQ
| |
SEATTC10VBFV-EPDM | 0.3 " | - | - | 0.75 " | 0.85 " | Ghế thay thế | 0.42 " | 1.45 " | - | RFQ
| |
SEATTC15VBFV-EPDM | 0.325 " | - | - | 0.93 " | 1.45 " | Ghế thay thế | 0.45 " | 2.1 " | - | RFQ
| |
SEATTC20VBFV-SIL | 0.3 " | - | - | 1" | 2" | Ghế thay thế | 0.45 " | 2.6 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.