1ve22 | Bu-lông Vận Chuyển - Pk10 | 1ve22 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1VE22 Bu lông vận chuyển, 10PK | AB3TZW

APPROVED VENDOR Bu-lông vận chuyển 1VE22, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AB3TZW phần: 1VE22

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€7.61 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐc vít
Kích thước khoan25 / 64 "
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.844-0.782 "
Chiều cao đầu0.208 đến 0.188 "
Loại đầuTròn
Chiều dài2.5 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Chiều cao hình vuông0.219 đến 0.188 "
Chiều rộng hình vuông0.388 đến 0.368 "
Độ bền kéo100 đến 150 KSI
Kích thước chủ đề3 / 8-16

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7318152051
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bu-lông vận chuyển 1VE22, 10PK
€7.61 /đóng gói