Sc22100700-025p2 | Ổ cắm Cap Vít Tiêu chuẩn M10 X 1.50 X 70, 25pk | 6jdl2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR SC22100700-025P2 Socket Cap Screw Standard M10 x 1.50 X 70, 25PK | AE9FDA 6JDL2

APPROVED VENDOR SC22100700-025P2 Ổ cắm vít tiêu chuẩn M10 x 1.50 X 70, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AE9FDA phần: SC22100700-025P2Tham chiếu chéo: 6JDL2

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€49.39 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM10 x 1.5
Kích thước ổ đĩa8mm
Loại ổHex socket
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.16mm
Chiều cao đầu10mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu70mm
Vật chất12.9 thép hợp kim
Min. Sức căng176,900
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Dia đề.M10
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề32mm
Kích thước chủ đề1.50mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR SC22100700-025P2 Ổ cắm vít tiêu chuẩn M10 x 1.50 X 70, 25PK
€49.39 /đóng gói