vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR SC22050300-100P1 Socket Cap Screw Standard M5 x 0.80X30, 100PK | AE9BVD 6HHJ8

APPROVED VENDOR SC22050300-100P1 Ổ cắm vít tiêu chuẩn M5 x 0.80X30, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AE9BVD phần: SC22050300-100P1Tham chiếu chéo: 6HHJ8
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
€28.01 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM5 x 0.8
Kích thước ổ đĩa4mm
Loại ổHex socket
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.8.5mm
Chiều cao đầu5mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu30mm
Vật chất12.9 thép hợp kim
Min. Sức căng176,900
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Dia đề.M5
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề22mm
Kích thước chủ đề0.80mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7318156040
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR SC22050300-100P1 Ổ cắm vít tiêu chuẩn M5 x 0.80X30, 100PK
€28.01 /đóng gói