Sc2204012-100p | Ổ cắm Cap Vít Chuẩn M4-0.70x12 - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SC2204012-100P Vít Nắp Ổ Cắm Tiêu Chuẩn M4 x 0.70X12, 100PK | AE2LBT 4XY50

APPROVED VENDOR SC2204012-100P Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn M4 x 0.70X12, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AE2LBT phần: SC2204012-100PTham chiếu chéo: 4XY50

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€10.88 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM4 x 0.7
Kích thước ổ đĩa3mm
Loại ổHex socket
Kết thúcOxit đen
Đầu Dia.7mm
Chiều cao đầu4mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu12mm
Vật chấtThép hợp kim
Min. Sức căng180,000 psi
Độ cứng RockwellC38 đến C43
Dia đề.M4
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề12mm
Kích thước chủ đề0.50mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS7318156040
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR SC2204012-100P Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn M4 x 0.70X12, 100PK
€10.88 /đóng gói