Sbixx0500050-005p1 | Vít Hex 3/8-16 X 1/2 Inch - Pk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SBIXX0500050-005P1 Vít vai Hex 3/8-16 X 1/2 Inch, 5PK | AE4RPQ 5MMN8

APPROVED VENDOR SBIXX0500050-005P1 Lục giác vít vai 3/8-16 X 1/2 inch, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AE4RPQ phần: SBIXX0500050-005P1Tham chiếu chéo: 5MMN8
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
€64.16 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Lớp2A
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.3 / 4 "
Chiều cao đầu5 / 16 "
Kiểu đầuTiêu chuẩn
Vật chất416 thép không gỉ
Min. Sức căng123,000 psi
Độ cứng RockwellC26
Dia vai.1 / 2 "
Chiều dài vai1 / 2 "
Độ dài vai+/- 0.005 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề5 / 8 "
Kích thước chủ đề3 / 8-16
KiểuĐộ chính xác

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7318158030
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR SBIXX0500050-005P1 Lục giác vít vai 3/8-16 X 1/2 inch, 5PK
€64.16 /đóng gói