Sbix0370031sp-005p1 | Vít Hex 1/4-20 X 5/16 Inch - Pk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SBIX0370031SP-005P1 Vít vai Hex 1/4-20 X 5/16 Inch, 5PK | AE4RNY 5MML2

APPROVED VENDOR SBIX0370031SP-005P1 Lục giác vít vai 1/4-20 X 5/16 Inch, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AE4RNY Model: SBIX0370031SP-005P1Tham chiếu chéo: 5MML2
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
€25.19 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Lớp2A
Kích thước ổ đĩa5 / 32 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.1 / 2 "
Chiều cao đầu7 / 32 "
Kiểu đầuTiêu chuẩn
Vật chất18-8 thép không gỉ
Min. Sức căng90,000 PSI
Độ cứng RockwellB65
Dia vai.3 / 8 "
Chiều dài vai5 / 16 "
Độ dài vai+/- 0.005 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề7 / 16 "
Kích thước chủ đề1 / 4-20
KiểuĐộ chính xác

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318158030
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR SBIX0370031SP-005P1 Lục giác vít vai 1/4-20 X 5/16 Inch, 5PK
€25.19 /đóng gói