Sbfix0250062l-005p1 | Vít Hex 10-32 X 5/8 Inch - Pk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SBFIX0250062L-005P1 Vít vai Hex 10-32 X 5/8 Inch, 5PK | AE4RQC 5MMP9

APPROVED VENDOR SBFIX0250062L-005P1 Lục giác vít vai 10-32 X 5/8 inch, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AE4RQC phần: SBFIX0250062L-005P1Tham chiếu chéo: 5MMP9

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€34.15 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Lớp2A
Kích thước ổ đĩa1 / 8 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.3 / 8 "
Chiều cao đầu3 / 16 "
Kiểu đầuTiêu chuẩn
Vật chất18-8 thép không gỉ
Min. Sức căng90,000 PSI
Độ cứng RockwellB65
Dia vai.1 / 4 "
Chiều dài vai5 / 8 "
Độ dài vai+/- 0.005 "
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm vi-70 độ. đến 250 độ. NS
Độ dài chủ đề1 / 4 "
Kích thước chủ đề10-32
KiểuĐộ chính xác

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318158030
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR SBFIX0250062L-005P1 Lục giác vít vai 10-32 X 5/8 inch, 5PK
€34.15 /đóng gói