Sb-6061-1000-01-01 | Nhôm Trống 6061 1 X 1 X 1 In | 1nyt8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-6061-1000-01-01 Nhôm trống 6061 1 x 1 x 1 In | AB2VBW 1NYT8

APPROVED VENDOR SB-6061-1000-01-01 Nhôm trống 6061 1 x 1 x 1 In

Trong kho
Khoản mục: AB2VBW Mẫu: SB-6061-1000-01-01Tham chiếu chéo: 1NYT8
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
€43.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHàng trống
Hợp kim Loại6061
Kết thúcMill
Thang đo độ cứngBHN
Chiều dài1"
Dung sai chiều dài+/- 0.002 "
Vật chấtNhôm
tâm trạngT651 / T6511
bề dầy1"
Độ dày dung sai+/- 0.002 "
KiểuĐộ chính xác
Độ cứng điển hình95
Độ bền kéo điển hình45,000 psi
Sức mạnh năng suất điển hình40,000 PSI
Chiều rộng1"
Dung sai chiều rộng+/- 0.002 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)9.91
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS7606123030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàibề dầyChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-6061-0375-06-06 Nhôm trống 6061 3/8 x 6 x 6 In | AB2VAK 1NYN2 SB-6061-0375-06-066"0.375 "6"€89.55
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-6061-0375-08-12 Nhôm trống 6061 3/8 x 8 x 12 In | AB2VAL 1NYN3 SB-6061-0375-08-1212 "0.375 "8"€158.13
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-6061-0375-08-08 Nhôm trống 6061 3/8 x 8 x 8 In | AB2VAM 1NYN4 SB-6061-0375-08-088"0.375 "8"€120.91
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-6061-0500-12-12 Nhôm trống 6061 1/2 x 12 x 12 In | AB2VAN 1NYN5 SB-6061-0500-12-1212 "0.5 "12 "€228.13
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-6061-0500-12-18 Nhôm trống 6061 1/2 x 12 x 18 In | AB2VAP 1NYN6 SB-6061-0500-12-1818 "0.5 "12 "€325.62
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-6061-0500-12-24 Nhôm trống 6061 1/2 x 12 x 24 In | AB2VAQ 1NYN7 SB-6061-0500-12-2424 "0.5 "12 "€388.97
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-6061-0500-02-12 Nhôm trống 6061 1/2 x 2 x 12 In | AB2VAR 1NYN8 SB-6061-0500-02-1212 "0.5 "2"€71.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR SB-6061-1000-01-01 Nhôm trống 6061 1 x 1 x 1 In
€43.86 /đơn vị