Sb-2024-0750-08-12 | Nhôm Trống 2024 3/4 X 8 X 12 In | 1nzb4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR SB-2024-0750-08-12 Blank Aluminium 2024 3/4 x 8 x 12 In | AB2VEF 1NZB4

APPROVED VENDOR SB-2024-0750-08-12 Nhôm trống 2024 3/4 x 8 x 12 In

Trong kho
Khoản mục: AB2VEF Mẫu: SB-2024-0750-08-12Tham chiếu chéo: 1NZB4
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
€426.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHàng trống
Hợp kim Loại2024
Kết thúcMill
Thang đo độ cứngBHN
Chiều dài12 "
Dung sai chiều dài+/- 0.002 "
Vật chấtNhôm
tâm trạngT3
bề dầy0.75 "
Độ dày dung sai+/- 0.002 "
KiểuĐộ chính xác
Độ cứng điển hình120
Độ bền kéo điển hình65,000 PSI
Sức mạnh năng suất điển hình47,000 PSI
Chiều rộng8"
Dung sai chiều rộng+/- 0.002 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.38
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)30.99
Chiều rộng tàu (cm)20.83
Mã HS7606123030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngHợp kim LoạiChiều dàitâm trạngbề dầyĐộ cứng điển hìnhĐộ bền kéo điển hìnhSức mạnh năng suất điển hìnhGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-6061-0250-12-12 Nhôm trống 6061 1/4 x 12 x 12 In | AB2UZR 1NYK3 SB-6061-0250-12-1212 "606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€196.09
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-6061-0250-12-18 Nhôm trống 6061 1/4 x 12 x 18 In | AB2UZT 1NYK4 SB-6061-0250-12-1812 "606118 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€267.80
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-6061-0250-12-24 Nhôm trống 6061 1/4 x 12 x 24 In | AB2UZU 1NYK5 SB-6061-0250-12-2412 "606124 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€342.30
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-6061-0250-02-12 Nhôm trống 6061 1/4 x 2 x 12 In | AB2UZV 1NYK6 SB-6061-0250-02-122"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€73.53
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-6061-0250-24-24 Nhôm trống 6061 1/4 x 24 x 24 In | AB2UZW 1NYK7 SB-6061-0250-24-2424 "606124 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€636.54
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-6061-0250-04-12 Nhôm trống 6061 1/4 x 4 x 12 In | AB2UZX 1NYK8 SB-6061-0250-04-124"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€97.93
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-6061-0250-06-12 Nhôm trống 6061 1/4 x 6 x 12 In | AB2UZY 1NYK9 SB-6061-0250-06-126"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€121.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR SB-2024-0750-08-12 Nhôm trống 2024 3/4 x 8 x 12 In
€426.67 /đơn vị