vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR SB-0316-0500-02-12 Blank Stainless 316 1/2 x 2 x 12 In | AB2VMR 1NZZ6

APPROVED VENDOR SB-0316-0500-02-12 Trống không gỉ 316 1/2 x 2 x 12 In

Trong kho
Khoản mục: AB2VMR Mẫu: SB-0316-0500-02-12Tham chiếu chéo: 1NZZ6

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€289.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHàng trống
Hợp kim Loại316
Kết thúcMill
Thang đo độ cứngBHN
Chiều dài12 "
Dung sai chiều dài+/- 0.002 "
Vật chấtThép không gỉ
tâm trạngNung
bề dầy0.5 "
Độ dày dung sai+/- 0.002 "
KiểuĐộ chính xác - Chống ăn mòn
Độ cứng điển hình160
Độ bền kéo điển hình81,900 PSI
Sức mạnh năng suất điển hình30,000 PSI
Chiều rộng2"
Dung sai chiều rộng+/- 0.002 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.6
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)30.99
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS7222403085
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHợp kim LoạiChiều dàibề dầyĐộ dày dung saiĐộ bền kéo điển hìnhChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-0304-0250-12-12 Trống Inox 304 1/4 x 12 x 12 In | AB2VJQ 1NZP8 SB-0304-0250-12-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI12 "€603.53
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-0304-0250-12-24 Trống Inox 304 1/4 x 12 x 24 In | AB2VJR 1NZP9 SB-0304-0250-12-2430424 "0.25 "+/- 0.005 "73,200 PSI12 "€1,093.90
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-0304-0250-02-12 Trống Inox 304 1/4 x 2 x 12 In | AB2VJT 1NZR1 SB-0304-0250-02-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI2"€198.20
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-0304-0250-24-24 Trống Inox 304 1/4 x 24 x 24 In | AB2VJU 1NZR2 SB-0304-0250-24-2430424 "0.25 "+/- 0.005 "73,200 PSI24 "€1,915.15
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-0304-0250-04-12 Trống Inox 304 1/4 x 4 x 12 In | AB2VJV 1NZR3 SB-0304-0250-04-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI4"€281.99
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-0304-0250-06-12 Trống Inox 304 1/4 x 6 x 12 In | AB2VJW 1NZR4 SB-0304-0250-06-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI6"€360.36
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-0304-0250-08-12 Trống Inox 304 1/4 x 8 x 12 In | AB2VJX 1NZR5 SB-0304-0250-08-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI8"€441.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR SB-0316-0500-02-12 Trống không gỉ 316 1/2 x 2 x 12 In
€289.66 /đơn vị