APPROVED VENDOR S10250DBB-G2M Bu-lông vặn gỗ #10 X 2-1/2", 2000PK
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vít gỗ |
Loại ổ | Square |
Kích thước trình điều khiển | #2 |
Kết thúc | Trơn |
Góc đầu | Không |
Đầu Dia. | 0.344 " |
Loại đầu | Kèn binh |
Chiều dài | 2.5 " |
Vật chất | 305 thép không gỉ |
Kích thước máy | #10 |
Trọng lượng tàu (kg) | 11.79 |
Chiều cao tàu (cm) | 19.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 24.13 |
Chiều rộng tàu (cm) | 24.13 |
Mã HS | 7318141030 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.