Điểm6-sl | Vít có khía 6-32x3/8 L, 5pk | 1py65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR PTS6-SL Thumb Screw Knurled 6-32X3/8 L, 5PK | AB2ZGX 1PY65

APPROVED VENDOR PTS6-SL Vít có khía khía 6-32X3/8 L, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB2ZGX phần: PTS6-SLTham chiếu chéo: 1PY65
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
€36.96 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít ngón tay cái
Lớp2A
Loại ổrãnh
Kích thước trình điều khiển3 / 64 "
Kết thúcĐam mê
Đầu Dia.5 / 16 "
Chiều cao đầu3 / 16 "
Trưởng dày0.187 "
Loại đầuCó khía
Trưởng Width3 / 16 "
Chiều dài3 / 8 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Độ cứng RockwellB85 đến B95
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo80,000
Kích thước chủ đề6-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318156070
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR PTS6-SL Vít có khía khía 6-32X3/8 L, 5PK
€36.96 /đóng gói