Pt248gf | Drill Bushing Type Headless Press Fit Drill Size # 6 | 11r458 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR PT248GF Drill Bushing Type Headless Press Fit Drill Size # 6 | AA3PEH 11R458

APPROVED VENDOR PT248GF Loại ống lót máy khoan không đầu Báo chí phù hợp Kích thước khoan # 6

Trong kho
Khoản mục: AA3PEH phần: PT248GFTham chiếu chéo: 11R458

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€12.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng lót khoan
Loại ống lótBáo chí không đầu phù hợp với tường mỏng
Dung sai đồng tâm0.0003 "TIR Max
Kích thước khoan# 6
Kết thúcTHÉP
Độ cứngRC 62-64
Bên trong Dia.0.204 "
Bên trong Dia. Lòng khoan dung0.0001- + 0.0004 "
Vật chất52100 Thru cứng lại
Bên ngoài Dia.3 / 8 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+0.0013 - +0.0016 "
Chiều dài tổng thể1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)0.95
Chiều rộng tàu (cm)0.95
Mã HS8207907585
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểLoại ống lótDung sai đồng tâmKích thước khoanBên trong Dia.Bên trong Dia. Lòng khoan dungBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT P108AU Ống lót mũi khoan Loại P Kích thước mũi khoan # 62 | AA2RAU 10Z266 P108AU1 / 2 "Báo chí không đầu phù hợp0.0003 "TIR Max# 620.038 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€73.41
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT P108AV Ống lót mũi khoan Loại P Kích thước mũi khoan # 61 | AA2RAV 10Z267 P108AV1 / 2 "Báo chí không đầu phù hợp0.0003 "TIR Max# 610.039 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€73.41
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót mũi khoan P108AX Loại P Kích thước mũi khoan # 60 | AA2RAX 10Z269 P108AX1 / 2 "Báo chí không đầu phù hợp0.0003 "TIR Max# 600.04 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€73.41
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT P108AY Ống lót mũi khoan Loại P Kích thước mũi khoan # 59 | AA2RAZ 10Z271 P108AY1 / 2 "Báo chí không đầu phù hợp0.0003 "TIR Max# 590.041 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€73.41
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT P108BA Ống lót mũi khoan Loại P Kích thước mũi khoan # 58 | AA2RBF 10Z278 P108BA1 / 2 "Báo chí không đầu phù hợp0.0003 "TIR Max# 580.042 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€73.41
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT P108BB Ống lót mũi khoan Loại P Kích thước mũi khoan # 57 | AA2RBG 10Z279 P108bb.1 / 2 "Báo chí không đầu phù hợp0.0003 "TIR Max# 570.043 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€73.41
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT P108BE Ống lót mũi khoan Loại P Kích thước mũi khoan # 56 | AA2RBJ 10Z281 P108BE1 / 2 "Báo chí không đầu phù hợp0.0003 "TIR Max# 560.047 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€73.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR PT248GF Loại ống lót máy khoan không đầu Báo chí phù hợp Kích thước khoan # 6
€12.77 /đơn vị