P15-091 | Tiêu chuẩn chốt khoan 18-8 0.500 Dia. Chiều dài X 1 inch | 2xal7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR P15-091 Clevis Pin Standard 18-8 0.500 Diameter x 1 Inch Length | AC3WUX 2XAL7

APPROVED VENDOR P15-091 Chốt Clevis Tiêu chuẩn 18-8 Đường kính 0.500 x Chiều dài 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AC3WUX phần: P15-091Tham chiếu chéo: 2XAL7
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
€14.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin khoan
Kết thúcTrơn
Chiều dài1"
Vật chất18-8 thép không gỉ
Chiều dài tổng thể1"
Ghim Dia.1 / 2 "
KiểuTiêu chuẩn
Chiều dài có thể sử dụng49 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR P15-091 Chốt Clevis Tiêu chuẩn 18-8 Đường kính 0.500 x Chiều dài 1 inch
€14.44 /đơn vị