P15-017 | Tiêu chuẩn chốt khoan 18-8 0.250 X 1/2l, 5pk | 2xaj3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR P15-017 Clevis Pin Standard 18-8 0.250 X 1/2L, 5PK | AC3WTY 2XAJ3

APPROVED VENDOR P15-017 Chốt Clevis Tiêu chuẩn 18-8 0.250 X 1/2L, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AC3WTY phần: P15-017Tham chiếu chéo: 2XAJ3
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
€20.37 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin khoan
Kết thúcTrơn
Chiều dài1 / 2 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Chiều dài tổng thể1 / 2 "
Ghim Dia.1 / 4 "
KiểuTiêu chuẩn
Chiều dài có thể sử dụng23 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR P15-017 Chốt Clevis Tiêu chuẩn 18-8 0.250 X 1/2L, 5PK
€20.37 /đóng gói