P15-005 | Tiêu chuẩn chốt khoan 18-8 0.187 X 3/4l, 5pk | 2xah6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT P15-005 Tiêu chuẩn chốt khoan 18-8 0.187 X 3/4L, 5PK | AC3WTR 2XAH6

APPROVED VENDOR P15-005 Chốt Clevis Tiêu chuẩn 18-8 0.187 X 3/4L, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AC3WTR phần: P15-005Tham chiếu chéo: 2XAH6
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
€11.13 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin khoan
Kết thúcTrơn
Chiều dài3 / 4 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Chiều dài tổng thể3 / 4 "
Ghim Dia.3 / 16 "
KiểuTiêu chuẩn
Chiều dài có thể sử dụng39 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR P15-005 Chốt Clevis Tiêu chuẩn 18-8 0.187 X 3/4L, 5PK
€11.13 /đóng gói