APPROVED VENDOR Ống lót mũi khoan P108AI P Kích thước mũi khoan # 73
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống lót khoan |
Loại ống lót | Báo chí không đầu phù hợp |
Dung sai đồng tâm | 0.0003 "TIR Max |
Kích thước khoan | # 73 |
Kết thúc | THÉP |
Độ cứng | RC 62-64 |
Bên trong Dia. | 0.024 " |
Bên trong Dia. Lòng khoan dung | 0.0001- + 0.0004 " |
Vật chất | 52100 Thru cứng lại |
Bên ngoài Dia. | 5 / 32 " |
Dia ngoài. Lòng khoan dung | +0.0012 - +0.0015 " |
Chiều dài tổng thể | 1 / 2 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 0.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 0.4 |
Mã HS | 8207907585 |
Quốc gia | GB |
Mô hình | Chiều dài tổng thể | Loại ống lót | Dung sai đồng tâm | Kích thước khoan | Bên trong Dia. | Bên trong Dia. Lòng khoan dung | Bên ngoài Dia. | Dia ngoài. Lòng khoan dung | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P108AU | 1 / 2 " | Báo chí không đầu phù hợp | 0.0003 "TIR Max | # 62 | 0.038 " | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 32 " | +0.0012 - +0.0015 " | €73.41 | |
P108AV | 1 / 2 " | Báo chí không đầu phù hợp | 0.0003 "TIR Max | # 61 | 0.039 " | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 32 " | +0.0012 - +0.0015 " | €73.41 | |
P108AX | 1 / 2 " | Báo chí không đầu phù hợp | 0.0003 "TIR Max | # 60 | 0.04 " | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 32 " | +0.0012 - +0.0015 " | €73.41 | |
P108AY | 1 / 2 " | Báo chí không đầu phù hợp | 0.0003 "TIR Max | # 59 | 0.041 " | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 32 " | +0.0012 - +0.0015 " | €73.41 | |
P108BA | 1 / 2 " | Báo chí không đầu phù hợp | 0.0003 "TIR Max | # 58 | 0.042 " | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 32 " | +0.0012 - +0.0015 " | €73.41 | |
P108bb. | 1 / 2 " | Báo chí không đầu phù hợp | 0.0003 "TIR Max | # 57 | 0.043 " | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 32 " | +0.0012 - +0.0015 " | €73.41 | |
P108BE | 1 / 2 " | Báo chí không đầu phù hợp | 0.0003 "TIR Max | # 56 | 0.047 " | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 32 " | +0.0012 - +0.0015 " | €73.41 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.