Ms51576-9 | Vít vai Ms Thép không gỉ 8-32 X 3/16", 5pk | 5gtu5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT MS51576-9 Vít vai Ms Thép không gỉ 8-32 X 3/16, 5PK | AE3YCA 5GTU5

APPROVED VENDOR MS51576-9 Vít vai Ms Thép không gỉ 8-32 X 3/16", 5PK

Trong kho
Khoản mục: AE3YCA phần: MS51576-9Tham chiếu chéo: 5GTU5
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
€42.30 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Lớp2A
Kích thước ổ đĩa3 / 32 "
Loại ổHex socket
Kết thúcĐam mê
Đầu Dia.5 / 16 "
Chiều cao đầu5 / 32 "
Kiểu đầuTiêu chuẩn
Vật chất303 thép không gỉ
Độ cứng RockwellTối đa 262 HB
Dia vai.3 / 16 "
Chiều dài vai5 / 16 "
Độ dài vai+/- 0.003 "
Độ dài chủ đề3 / 16 "
Kích thước chủ đề8-32
KiểuThông số quân sự

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318156010
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR MS51576-9 Vít vai Ms Thép không gỉ 8-32 X 3/16", 5PK
€42.30 /đóng gói