Ms16555-652 | Chốt chốt Thép không gỉ 1/4 DX Chiều dài 2 inch, 25pk | 5 lươn3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT MS16555-652 Chốt chốt bằng thép không gỉ Chiều dài 1/4 DX 2 inch, 25PK | AE3NEG 5EEL3

APPROVED VENDOR MS16555-652 Chốt chốt bằng thép không gỉ 1/4 DX Chiều dài 2 inch, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AE3NEG phần: MS16555-652Tham chiếu chéo: 5EEL3
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
€144.56 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt chốt
đường kính0.2501 đến 0.2503 "
Sức mạnh cắt đôi (Lbs.)7200
Kết thúcĐam mê
Dung sai chiều dài+/- 0.010 "
Vật chất416 thép không gỉ
Đường kính danh nghĩa1 / 4 "
Chiều dài tổng thể2"
Độ cứng RockwellRC 36-42
KiểuMil Spec quá khổ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.31
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-652 Chốt chốt bằng thép không gỉ 1/4 DX Chiều dài 2 inch, 25PK
€144.56 /đóng gói