Ms16555-618 | Chốt chốt bằng thép không gỉ 3/32 DX 3/8 Inch Chiều dài, 25pk | 5eeg9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT MS16555-618 Chốt chốt bằng thép không gỉ 3/32 DX 3/8 Inch Chiều dài, 25PK | AE3NCV 5EEG9

APPROVED VENDOR MS16555-618 Chốt Chốt Thép Không Gỉ 3/32 DX 3/8 Inch Chiều Dài, 25PK

Trong kho
Mục: AE3NCV phần: MS16555-618Tham chiếu chéo: 5EEG9
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
€26.42 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt chốt
đường kính0.0939 đến 0.0941 "
Sức mạnh cắt đôi (Lbs.)1000
Kết thúcĐam mê
Dung sai chiều dài+/- 0.010 "
Vật chất416 thép không gỉ
Đường kính danh nghĩa3 / 32 "
Chiều dài tổng thể3 / 8 "
Độ cứng RockwellRC 36-42
KiểuMil Spec quá khổ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-618 Chốt Chốt Thép Không Gỉ 3/32 DX 3/8 Inch Chiều Dài, 25PK
€26.42 /đóng gói