Mpb3440 | Nút vặn nắp ổ cắm 1/4-20 X 7/8, 5pk | 2fuf1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT MPB3440 Nút vặn nắp ổ cắm 1/4-20 X 7/8, 5PK | AB9WJC 2FUF1

APPROVED VENDOR MPB3440 Nút vặn nắp ổ cắm 1/4-20 X 7/8, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB9WJC phần: MPB3440Tham chiếu chéo: 2FUF1
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
€25.99 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
Kích thước ổ đĩa5 / 16 "
Loại ổHex socket
Kết thúccơ rôm
Đầu Dia.3 / 8 "
Chiều cao đầu1 / 4 "
Loại đầunút
Chiều dài dưới đầu7 / 8 "
Vật chấtThép carbon thấp
Min. Sức căng145,000 psi
Nạp tiền2FUH5
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ F đến 300 độ F
Dia đề.1 / 4 "
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề7 / 8 "
Kích thước chủ đề20
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR MPB3440 Nút vặn nắp ổ cắm 1/4-20 X 7/8, 5PK
€25.99 /đóng gói