Mdp20-4 | Chốt chốt 416 Inox 10 Đường kính X 20mm L, 10pk | 5edk2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT MDP20-4 Chốt chốt bằng thép không gỉ 416 10 Đường kính X 20Mm L, 10PK | AE3MZP 5EDK2

APPROVED VENDOR MDP20-4 Chốt Chốt Thép Không Gỉ 416 Đường Kính 10 X 20Mm L, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AE3MZP phần: MDP20-4Tham chiếu chéo: 5EDK2

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€72.62 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt chốt
đường kính10.007 đến 10.018mm
Kết thúcTrơn
Dung sai chiều dài+ 0.5 / -0.0mm
Vật chất416 thép không gỉ
Đường kính danh nghĩaM10
Chiều dài tổng thể20mm
Độ cứng RockwellRC 36-42
KiểuNhấn Fit

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhSức mạnh cắt đôi (Lbs.)Kết thúcDung sai chiều dàiVật chấtĐường kính danh nghĩaChiều dài tổng thểĐộ cứng RockwellGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NE93 Chốt Chốt 3/32 - Gói 100 | AB2QUH 1NE930.0938 đến 0.094 "510Trơn+/- 0.010 "18-8 thép không gỉ3 / 32 "3 / 8 "B85€40.87
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NU33 Chốt chốt 1/4 inch - Gói 20 chiếc | AB2TXG 1NU330.2501 đến 0.2503 "3810Trơn+/- 0.010 "18-8 thép không gỉ1 / 4 "7 / 8 "B85€37.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR MDP20-4 Chốt Chốt Thép Không Gỉ 416 Đường Kính 10 X 20Mm L, 10PK
€72.62 /đóng gói