M55340.060.0020 | Máy Chảo Vít M6 X 1 X 20 L - Pk25 | 6gb24 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M55340.060.0020 Chảo vít máy M6 X 1 X 20 L, 25PK | AE8XBR 6GB24

APPROVED VENDOR M55340.060.0020 Chảo trục vít máy M6 X 1 X 20 L, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AE8XBR phần: M55340.060.0020Tham chiếu chéo: 6GB24

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€7.91 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Loại ổPhillips
Kích thước trình điều khiển#3
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.12.0mm
Chiều cao đầu4.75mm
Loại đầuPan
Chiều dài20ft.
Vật chấtThép không gỉ A4 (Có thể so sánh với thép không gỉ 316)
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo72,500 PSI
Kích thước chủ đềM6 x 1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318154000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M55340.060.0020 Chảo trục vít máy M6 X 1 X 20 L, 25PK
€7.91 /đóng gói