M55060.120.0020 | 26lg13 Vít đầu ổ cắm theo hệ mét | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M55060.120.0020 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M12 x 1.75 X 20, 25PK | AB8NUF 26LG13

APPROVED VENDOR M55060.120.0020 Nắp ổ cắm Vít thép không gỉ phẳng M12 x 1.75 X 20, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AB8NUF phần: M55060.120.0020Tham chiếu chéo: 26LG13 / 42GY13

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€48.26 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM12 x 1.75
Kích thước ổ đĩa8mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.26.88mm
Chiều cao đầu7.4mm
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài dưới đầu20mm
Vật chấtThép không gỉ A4
Min. Sức căng700 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Dia đề.M12
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề20mm
Kích thước chủ đề1.75mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.6
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158030
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M55060.120.0020 Nắp ổ cắm Vít thép không gỉ phẳng M12 x 1.75 X 20, 25PK
€48.26 /đóng gói