vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M55060.080.0030 Nắp ổ cắm Vít Inox phẳng M8 x 1.25 X 30, 50PK | AB8NUB 26LG09

APPROVED VENDOR M55060.080.0030 Nắp ổ cắm Vít thép không gỉ phẳng M8 x 1.25 X 30, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB8NUB phần: M55060.080.0030Tham chiếu chéo: 26LG09 / 42GY07
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
€34.55 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM8 x 1.25
Kích thước ổ đĩa5mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.17.92mm
Chiều cao đầu4.96mm
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài dưới đầu30mm
Vật chấtThép không gỉ A4
Min. Sức căng700 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Dia đề.M8
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề30mm
Kích thước chủ đề1.25mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.58
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158030
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M55060.080.0030 Nắp ổ cắm Vít thép không gỉ phẳng M8 x 1.25 X 30, 50PK
€34.55 /đóng gói