M55060.040.0040 | Ổ cắm Cap Vít Inox phẳng M4 X 0.70 X 40, 50pk | 29đk20 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M55060.040.0040 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M4 x 0.70 X 40, 50PK | AB8TWN 29DK20

APPROVED VENDOR M55060.040.0040 Nắp ổ cắm Vít thép không gỉ phẳng M4 x 0.70 X 40, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB8TWN phần: M55060.040.0040Tham chiếu chéo: 29DK20 / 42GX85

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€16.39 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM4 x 0.7
Kích thước ổ đĩa2.5mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.8.96mm
Chiều cao đầu2.48mm
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài dưới đầu40mm
Vật chấtThép không gỉ A4
Min. Sức căng700 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Dia đề.M4
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề25mm
Kích thước chủ đề0.70mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158030
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M55060.040.0040 Nắp ổ cắm Vít thép không gỉ phẳng M4 x 0.70 X 40, 50PK
€16.39 /đóng gói